LEESON 140830.00 215TBDW17041AA általános rendeltetésű motor | AJ2TBB 215TBDW17041AA

LEESON 140830.00 215TBDW17041AA általános célú motor

Raktáron
Tétel: AJ2TBB Típus: 140830.00Keresztszám: 215TBDW17041AA

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,251.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódG
DesignL
AdóFolyamatos
HázDPAO
Keret215TVZ
Teljes terhelésű erősítők34.5
HP7.5
Hz60
Szigetelési osztályH
kW5.6
KenésDC 44M
Max. A környezet hőmérséklete.80
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor85.5
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
típusKD
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)31.45
Hajó hossza (cm)51.13
Hajószélesség (cm)37.16

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 39.5
    • Hatás 100%: 84
    • Hatás 75%: 83.5
    • OPE csapágy: 206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 309
    • Tekercselés: BK104117
    • CSOPORT: 2
    • Festék: GREY - LEESON (EPOXY)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPkWCsomagolásPower FactorÁr
LEESON 140816.00 C215K17DB13A általános célú motor | AJ2TAQ C215K17DB13A 140816.0044107.5F89€2,875.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140830.00 215TBDW17041AA általános célú motor
€2,251.42 /Mértékegység