LEESON 140816.00 C215K17DB13A általános célú motor | AJ2TAQ C215K17DB13A

LEESON 140816.00 C215K17DB13A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2TAQ Típus: 140816.00Kereszthivatkozás: C215K17DB13A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,875.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódG
DesignL
AdóFolyamatos
HázDPAO
Keret215TVZ
Teljes terhelésű erősítők44
HP10
Hz60
Szigetelési osztályH
kW7.5
KenésDC 44M
Max. A környezet hőmérséklete.80
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor89
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
típusKD
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)56.36
Hajószélesség (cm)41.91

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 51
    • Hatás 100%: 82.5
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6307
    • Tekercselés: BK104121
    • CSOPORT: 2
    • Festék: GREY - LEESON (EPOXY)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPkWCsomagolásPower FactorÁr
LEESON 140830.00 215TBDW17041AA általános rendeltetésű motor | AJ2TBB 215TBDW17041AA 140830.0034.57.55.6B85.5€2,251.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140816.00 C215K17DB13A Általános rendeltetésű motor
€2,875.49 /Mértékegység