LEESON 140769.00 C213T34FK1AA általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2TAL C213T34FK1AA

LEESON 140769.00 C213T34FK1AA általános célú motor 50-60 Hertz

Tétel: AJ2TAL Típus: 140769.00Kereszthivatkozás: C213T34FK1AA

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódH
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret215TC
Teljes terhelésű erősítők23.6 / 11.8
HP10/7 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW7.5 / 5.6
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor87 / 88.5
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.SPECIAL
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.75
Hajó magassága (cm)36.53
Hajó hossza (cm)68.28
Hajószélesség (cm)45.72

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - G140696.00
    • Hatás 75%: 92.4
    • OPE csapágy: 206
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 309
    • Névtábla: A-92005-2
    • Tekercselés: K215295
    • CSOPORT: 6
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítő: 26 / 13
    • 100% -os hatás: 91.7 / 92

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályAssemblyDesignkWKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorÁr
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VERIFY7AM035A5B60-
ajánlatkérés
LEESON 102919.00 C4T17NK2A általános célú motor | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VERIFY-B69€673.64
LEESON 102922.00 C4T17FK11A általános célú motor | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VERIFY-B60-
ajánlatkérés
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Általános rendeltetésű motor | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B65€1,037.03
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.6€860.71
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,416.41
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Általános célú motor | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,637.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140769.00 C213T34FK1AA általános célú motor 50-60 Hertz