LEESON 140451.00 C215T17FB18D Határozott célú motor 50-60 Hertz | AJ2RYU C215T17FB18D

LEESON 140451.00 C215T17FB18D határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz

Cikkszám: AJ2RYU Típus: 140451.00Kereszthivatkozás: C215T17FB18D

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
Assembly210-001.01
KódH
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret215T
Teljes terhelésű erősítők26.8 / 13.4
HP10
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW7.5
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor77 / 79
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1 3 / 8 "
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.45
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)57.48
Hajószélesség (cm)40.97

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - G140489.00
    • Hatás 100%: 91.7
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6207
    • Névtábla: 081298
    • Tekercselés: T9497
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítő: 32.4 / 16.2

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHázKeretFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorÁr
LEESON 121004.00 C145T17DB32F Határozott célú motor 50-60 Hertz | AJ2RGV C145T17DB32F 121004.00TDDP145T208-230 / 4604.6-4.8 / 2.41.51.1267.7 / 67.5-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 140451.00 C215T17FB18D határozott rendeltetésű motor 50-60 Hertz