LEESON 132234.00 U182T17DB61A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RWB U182T17DB61A

LEESON 132234.00 U182T17DB61A általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RWB Típus: 132234.00Kereszthivatkozás: U182T17DB61A

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,189.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Assembly180-002
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret182T
Teljes terhelésű erősítők8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW2.24 / 1.49
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeBYJ38KL
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor79.3 / 74
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 23 / 64 "
típusTD
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.38
Hajó magassága (cm)31.45
Hajó hossza (cm)51.13
Hajószélesség (cm)37.16

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6206
    • Tekercselés: T84173
    • CSOPORT: 9
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítő: 9 / 4.5
    • 100% -os hatás: 89.5 / 87.5

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 132234.00 U182T17DB61A általános célú motor 50-60 Hertz
€1,189.77 /Mértékegység