LEESON 122180.00 C145T17WC42A Mosómotor | AJ2RNY 48ZG28 / C145T17WC42A

LEESON 122180.00 C145T17WC42A Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2RNY Típus: 122180.00Kereszthivatkozás: 48ZG28 / C145T17WC42A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,396.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők4.6-4.8 / 2.4
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor67.7
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – G121655.00 / C145T17WC28A, 120761.00
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081341
    • Tekercselés: T634341
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítők: 5.2-5.4 / 2.7

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeHázKeretCsomagolásPower FactorRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Mosómotor | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€1,381.18
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Mosómotor | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "€1,097.00
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Mosómotor | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "€1,252.97
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Mosómotor | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "€1,480.24
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Mosómotor | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€1,183.04
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Mosómotor | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "€1,078.16
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "€1,183.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 122180.00 C145T17WC42A Mosómotor
€1,396.49 /Mértékegység