LEESON 122165.00 C145T11FC12A Általános célú motor | AJ2RNT C145T11FC12A

LEESON 122165.00 C145T11FC12A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2RNT Típus: 122165.00Kereszthivatkozás: C145T11FC12A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,231.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők3.8-3.8 / 1.9
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor60
ForgásFORDULAT
RPM1200
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.835
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Helyettesíti Leeson - G120098.00 / C145T11FC9A
    • Hatás 100%: 82.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: T63681
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítők: 4-4 / 2

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyHázKenésMotor hővédelmeFelszerelésCsomagolásPower FactorÁr
LEESON 101767.00 C4T17FC9B általános rendeltetésű motor | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCVERIFY-RoundB59-
ajánlatkérés
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Általános rendeltetésű motor | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVERIFY-RoundB61.1€823.83
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCVERIFY7AM035A5RoundB69 / 74€783.81
LEESON 101981.00 C4T17FC19C általános rendeltetésű motor | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVERIFY-MerevB59€496.91
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Általános célú motor | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVERIFY-RoundB62€1,013.13
LEESON 102861.00 C4T17NC46A általános célú motor | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVERIFY-RoundB69€635.18
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Általános rendeltetésű motor | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVERIFY-RoundB60€536.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 122165.00 C145T11FC12A Általános rendeltetésű motor
€1,231.18 /Mértékegység