LEESON 120377.00 C143T34NB2E Általános rendeltetésű motor | AJ2RFP C143T34NB2E

LEESON 120377.00 C143T34NB2E Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2RFP Típus: 120377.00Kereszthivatkozás: C143T34NB2E

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€261.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódK
DesignB
AdóAIROVER
HázTENV
Keret143TZ
Teljes terhelésű erősítők4.4-4.2 / 2.1
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
kW1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor84
ForgásFORDULAT
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)20.17

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 82.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 004002
    • Tekercselés: T632162
    • CSOPORT: 3
    • Festék: GREY - LIGHT (EPOXY)

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztálykWPower FactorÁr
LEESON 120379.00 C145T34NB2E általános rendeltetésű motor | AJ2RFR C145T34NB2E 120379.00145T8.4-7.6 / 3.83F2.2486€1,994.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 120377.00 C143T34NB2E Általános rendeltetésű motor
€261.11 /Mértékegység