LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A általános célú motor | AJ2RAR CZ6C34VK4A

LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2RAR Típus: 119231.00Kereszthivatkozás: CZ6C34VK4A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€571.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódK
DesignN
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56CZ
Teljes terhelésű erősítők12 / 6.8-6
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor80
ForgásSZELEKTÍV CW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCN
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 66
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: C632217
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 13.2 / 7.4-6.6

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWForgásRPMSzolgáltatási tényezőÁr
LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B általános célú motor | AJ2QWP UZ6K11VB1B 116919.00KN56H8.4 / 4.4-4.23/4. 56SZELEKTÍV CCW12001.0€4,811.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Általános rendeltetésű motor
€571.70 /Mértékegység