LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B általános célú motor | AJ2QWP UZ6K11VB1B

LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2QWP Típus: 116919.00Kereszthivatkozás: UZ6K11VB1B

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,811.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódH
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56H
Teljes terhelésű erősítők8.4 / 4.4-4.2
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 56
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCEJ64CS
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1200
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusKN
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: K63642
    • CSOPORT: 5
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWForgásRPMSzolgáltatási tényezőÁr
LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A általános célú motor | AJ2RAR CZ6C34VK4A 119231.00CN56CZ12 / 6.8-610.75SZELEKTÍV CW36001.15€571.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Általános rendeltetésű motor
€4,811.65 /Mértékegység