LEESON 117879.00 M6C17FC179A általános célú motor | AJ2QZT M6C17FC179A

LEESON 117879.00 M6C17FC179A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2QZT Típus: 117879.00Kereszthivatkozás: M6C17FC179A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€703.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
KódL
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők8.8 / 4.2-4.4
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 37
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeMED3778
FelszerelésRound
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor58
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8

Termék részletek:

    • Felváltja a Leeson - M009492.00 / M6C17FC141-A
    • Hatás 100%: 66
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-92005-23
    • Tekercselés: ZC404
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE (POR)
    • S. F erősítők: 9.2 / 4.4-4.6

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPkWMotor hővédelmePower FactorÁr
LEESON 117878.00 M6C17FC178A általános célú motor | AJ2QZR M6C17FC178A 117878.006.6 / 3.1-3.31/30.25MED477260€624.53
LEESON 117881.00 M6C17FC181A általános célú motor | AJ2QZU M6C17FC181A 117881.0013.4 / 6.8-6.71. 753706 CED69.5€1,762.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 117879.00 M6C17FC179A Általános rendeltetésű motor
€703.47 /Mértékegység