LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B Mosómotor | AJ2QRT CZ6K17VC1B

LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2QRT Típus: 116352.00Kereszthivatkozás: CZ6K17VC1B

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,465.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódK
DesignN
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők9 / 5-4.5
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor88
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusKN
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 82.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Tekercselés: K634306
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 10.4 / 5.75-5.2

Termékváltozatok

TermékekModellDesignTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactortípusÁr
LEESON 116349.00 NZ6C17VC1B Mosómotor | AJ2QRP NZ6C17VC1B 116349.00L5.4 / 3-2.71/3. 24660CN€2,222.79
LEESON 116350.00 NZ6C17VC2C Mosómotor | AJ2QRQ NZ6C17VC2C 116350.00L6.8 / 3.4-3.41/2. 3764CN€2,259.61
LEESON 116351.00 CZ6K17VC2B Mosómotor | AJ2QRR CZ6K17VC2B 116351.00N7.6 / 4.2-3.83/4. 5684KN€2,382.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B Mosómotor
€2,465.16 /Mértékegység