LEESON 116349.00 NZ6C17VC1B Mosómotor | AJ2QRP NZ6C17VC1B

LEESON 116349.00 NZ6C17VC1B Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2QRP Típus: 116349.00Kereszthivatkozás: NZ6C17VC1B

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,814.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódM
DesignL
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők5.4 / 3-2.7
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 246
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor60
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCN
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 72
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: C634301
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 6 / 3.2-3

Termékváltozatok

TermékekModellDesignTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactortípusÁr
LEESON 116350.00 NZ6C17VC2C Mosómotor | AJ2QRQ NZ6C17VC2C 116350.00L6.8 / 3.4-3.41/2. 3764CN€1,844.77
LEESON 116351.00 CZ6K17VC2B Mosómotor | AJ2QRR CZ6K17VC2B 116351.00N7.6 / 4.2-3.83/4. 5684KN€1,945.03
LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B Mosómotor | AJ2QRT CZ6K17VC1B 116352.00N9 / 5-4.51. 7588KN-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116349.00 NZ6C17VC1B Mosómotor
€1,814.75 /Mértékegység