LEESON 116181.00 A6C34XC35C Robbanásbiztos motor | AJ2QQX A6C34XC35C

LEESON 116181.00 A6C34XC35C Robbanásbiztos motor

Raktáron
Tétel: AJ2QQX Típus: 116181.00Kereszthivatkozás: A6C34XC35C

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,173.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos motor
KódJ
DesignL
AdóFolyamatos
HázEPFC
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők20 / 10.8-10
Veszélyes helyosztályEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW1.49
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeBRJ45DX
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor87.5
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásRÖGZÍTETT CW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCX
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)31.27
Hajó hossza (cm)50.01
Hajószélesség (cm)32.05

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 75.5
    • Hatás 75%: 75.4
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-92340
    • Tekercselés: ZB298
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorAssemblyDesignForgástípusKeretTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
LEESON 111095.00 A6C34EC20J Robbanásbiztos motor | AJ2QEK A6C34EC20J 111095.0058A-S90887NSZELEKTÍV CCWCX56C7 / 3.2-3.51/3€1,351.44
LEESON 111097.00 A6C34XC21J Robbanásbiztos motor | AJ2QEM A6C34XC21J 111097.0071.9A-S90894NSZELEKTÍV CCWCX56C10.6 / 5.3-5.33/4€1,465.30
LEESON 114424.00 A6C34XC26C Általános rendeltetésű motor | AJ2QPB A6C34XC26C 114424.0081.5-LSZELEKTÍV CCWKX56C15.4 / 8.4-7.71.5€1,948.09
LEESON 114425.00 A6C34XC27C Robbanásbiztos motor | AJ2QPC A6C34XC27C 114425.0087.5-LSZELEKTÍV CCWKX56C20 / 10.8-102€2,136.32
LEESON 116183.00 A6C34XC34C Robbanásbiztos motor | AJ2QQZ A6C34XC34C 116183.0081.5A-S90887LRÖGZÍTETT CWKX56J15.4 / 8.4-7.71.5€1,999.86
LEESON 116185.00 A6C34XC33C Robbanásbiztos motor | AJ2QRB A6C34XC33C 116185.0076-NRÖGZÍTETT CWCX56J12.4 / 6.7-6.21€1,559.41
LEESON 116186.00 A6C34XC32C általános célú motor | AJ2QRC A6C34XC32C 116186.0071.9A-S90894NRÖGZÍTETT CWCX56J10.6 / 5.3-5.33/4€1,454.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116181.00 A6C34XC35C Robbanásbiztos motor
€2,173.01 /Mértékegység