LEESON Robbanásbiztos motorok védődobozsal, egyfázisú, C-lap kisebb alappal


Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: EPFC , Veszélyes helyek osztálya: EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Kenés: Polyrex EM , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Beépítési: Round , Csomagolás: B , fázis: 1 , RPM: 3600 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Feszültség: 115 / 208-230
StílusModellPower FactorAssemblyDesignForgástípusKeretTeljes terhelésű erősítőkHPÁr (ÁFA nélkül)
A
111095.00
58A-S90887NSZELEKTÍV CCWCX56C7 / 3.2-3.51/3€1,351.44
B
111097.00
71.9A-S90894NSZELEKTÍV CCWCX56C10.6 / 5.3-5.33/4€1,465.30
C
116186.00
71.9A-S90894NRÖGZÍTETT CWCX56J10.6 / 5.3-5.33/4€1,454.01
C
116185.00
76-NRÖGZÍTETT CWCX56J12.4 / 6.7-6.21€1,559.41
C
116183.00
81.5A-S90887LRÖGZÍTETT CWKX56J15.4 / 8.4-7.71.5€1,999.86
D
114424.00
81.5-LSZELEKTÍV CCWKX56C15.4 / 8.4-7.71.5€1,948.09
E
114425.00
87.5-LSZELEKTÍV CCWKX56C20 / 10.8-102€2,136.31
F
116181.00
87.5-LRÖGZÍTETT CWCX56J20 / 10.8-102€2,173.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?