LEESON 114933.00 P6C17FB112D Általános rendeltetésű motor | AJ2QQA P6C17FB112D

LEESON 114933.00 P6C17FB112D Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2QQA Típus: 114933.00Kereszthivatkozás: P6C17FB112D

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,305.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAzonnali hátramenet
KódK
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelésű erősítők12.8 / 6.4
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme3710 CED
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor68
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 75
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: C634256
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítő: 13.6 / 6.8

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 114933.00 P6C17FB112D Általános rendeltetésű motor
€1,305.31 /Mértékegység