LEESON 113256.00 M6C17FB66J Általános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor AJ2QJL 48ZJ38 / M6C17FB66J

LEESON 113256.00 M6C17FB66J Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor

Raktáron
Tétel: AJ2QJL Típus: 113256.00Kereszthivatkozás: 48ZJ38 / M6C17FB66J

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€942.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
Assembly042545
KódM
DesignL
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelésű erősítők6.4 / 3.4-3.2
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 246
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme3769 CED
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor55
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.08
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 62
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: C634260
    • CSOPORT: 3
    • Festék: PIROS (ZOMÁNC)
    • S. F erősítők: 6.6 / 3.5-3.3

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAssemblyDesignPower FactorTengely Dia.típusFeszültségKeretÁr
LEESON 110086.00 M6C17FB11J Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QAC 48ZJ39 / M6C17FB11J 110086.004705 CED042545L585 / 8 "CF115 / 208-23056€1,052.49
LEESON 110087.00 M6C17FB9L Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QAD 48ZJ40 / M6C17FB9L 110087.002715 CED042545L645 / 8 "CF115 / 208-23056€998.46
LEESON 110088.00 M6C17FB10L Általános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor AJ2QAE 48ZJ41 / M6C17FB10L 110088.002797 CED042545N635 / 8 "CF115 / 208-23056€1,427.03
LEESON 110089.00 M6K17FB3L Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QAF 48ZJ42 / M6K17FB3L 110089.002705 CED042540L735 / 8 "KF115 / 208-23056H€1,313.30
LEESON 110090.00 M6K17FB4M Általános rendeltetésű mezőgazdasági teljesítményű motor | AJ2QAG 48ZJ44 / M6K17FB4M 110090.003706 CED042540L867 / 8 "KF23056HZ€1,541.58
LEESON 113938.00 M6K17FB39F Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QLW 48ZJ43 / M6K17FB39F 113938.002705 CED042540L737 / 8 "KF115 / 208-23056HZ€1,502.18
LEESON 131541.00 P182C17FB12C Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2RTE 48ZJ45 / P182C17FB12C 131541.00BRD2971180-033L751 1 / 8 "CF115 / 208-230182T€2,360.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 113256.00 M6C17FB66J Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor
€942.08 /Mértékegység