LEESON 112431.00 C6C17WB1L Mosómotor | AJ2QHJ 48ZF23 / C6C17WB1L

LEESON 112431.00 C6C17WB1L Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2QHJ Típus: 112431.00Keresztszám: 48ZF23 / C6C17WB1L

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,183.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódL
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelésű erősítők8.8 / 4.4
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor58
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 66
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 080279
    • Tekercselés: C634257
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítő: 9.4 / 4.7

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorTengely Dia.Ár
LEESON 112626.00 C6C17WB3L Mosómotor | AJ2QHY 48ZF25 / C6C17WB3L 112626.005612.8 / 6.410.75685 / 8 "€1,543.60
LEESON 131571.00 C182C17WB3D Mosógép | AJ2RTN 48ZF28 / C182C17WB3D 131571.00182T25.2 / 12.621.49721 1 / 8 "€2,697.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 112431.00 C6C17WB1L Mosómotor
€1,183.04 /Mértékegység