LEESON 131571.00 C182C17WB3D Mosógép | AJ2RTN 48ZF28 / C182C17WB3D

LEESON 131571.00 C182C17WB3D Mosómotor

Raktáron
Tétel: AJ2RTN Típus: 131571.00Kereszthivatkozás: 48ZF28 / C182C17WB3D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,697.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Assembly180-005
KódK
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret182T
Teljes terhelésű erősítők25.2 / 12.6
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.49
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor72
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 1 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 71
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6207
    • Névtábla: 081293
    • Tekercselés: C8420
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítő: 27.6 / 13.8

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorTengely Dia.Ár
LEESON 112431.00 C6C17WB1L Mosómotor | AJ2QHJ 48ZF23 / C6C17WB1L 112431.00568.8 / 4.41/2. 37585 / 8 "€1,183.04
LEESON 112626.00 C6C17WB3L Mosómotor | AJ2QHY 48ZF25 / C6C17WB3L 112626.005612.8 / 6.410.75685 / 8 "€1,543.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131571.00 C182C17WB3D Mosómotor
€2,697.02 /Mértékegység