LEESON 111330.00 M6K17FB18J egyfázisú motor | AJ2QFH M6K17FB18J

LEESON 111330.00 M6K17FB18J Egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2QFH Típus: 111330.00Kereszthivatkozás: M6K17FB18J

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€839.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
KódJ
DesignL
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56HZ
Teljes terhelésű erősítők17.2 / 8.8-8.6
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
kW1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCEJ38CA
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor73
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
típusKF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.37
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 79
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: K634278
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellKeretFelszerelésTengely Dia.Ár
LEESON 110420.00 C6K17FC2L egyfázisú motor | AJ2QCZ C6K17FC2L 110420.0056CRound5 / 8 "€1,004.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 111330.00 M6K17FB18J Egyfázisú motor
€839.55 /Mértékegység