LEESON 109303.00 C4D18WK13 DC motor | AJ2PZA C4D18WK13

LEESON 109303.00 C4D18WK13 DC motor

Raktáron
Tétel: AJ2PZA Típus: 109303.00Kereszthivatkozás: C4D18WK13

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,747.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
erősítők39
AdóCONT
Hatékonyság81.3%
HázTEFC
Form Factor1.00
Keret56C
HP1
Szigetelési osztályH
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésC-Face merev
ForgásFELVÉTEL
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
Nyomaték35 LB-IN
típusDF
Feszültség24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6203
    • Effektus 100%: 81.3%
    • Névtábla: 080339
    • Tekercselés: D56213
    • CSOPORT: 1 A
    • Alcsoport: A

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPSzigetelési osztályNyomatékFeszültségÁr
LEESON 109300.00 C4D18WK16 DC motor | AJ2PYX C4D18WK16 109300.00583/4F26.3 LB-IN12€1,478.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 109303.00 C4D18WK13 DC motor
€1,747.81 /Mértékegység