Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A404CHNF fém csatlakozódoboz ház 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség fal | AG2RCE 32FE39

HOFFMAN A404CHNF fém csatlakozódoboz ház 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség fal

Raktáron
Tétel: AG2RCE Típus: A404CHNFKereszthivatkozás: 32FE39

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€230.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység3"
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság4"
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 12, 13
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A604CHNF fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség Ip66 | AG2RBR 32FE27 A604CHNF3"6"32FR894"€262.63
HOFFMAN A606CHNF fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség Ip66 | AG2RBT 32FE28 A606CHNF4"6"32FR666"€315.76
HOFFMAN A806CHNF fém csatlakozódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség Ip66 | AG2RBU 32FE29 A806CHNF3.5 "8"32FR936"€326.97
HOFFMAN A1008CHNF fémes elosztódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség Ip66 | AG2RBV 32FE30 A1008CHNF4"10 "32FR678"€433.53
HOFFMAN A10086CHNF fémes csatlakozódoboz ház, 10 hüvelyk magasság, 14/16 Ga. AG2RBW 32FE31 A10086CHNF6"10 "32FR678"€472.80
HOFFMAN A1210CHNF fém csatlakozódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség fal | AG2RBX 32FE32 A1210CHNF5"12 "32FR6310 "€492.08
HOFFMAN A1212CHNF fém csatlakozódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség fal | AG2RBY 32FE33 A1212CHNF6"12 "32FR6812 "€532.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A404CHNF fém csatlakozódoboz ház 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség fal
€230.72 /Mértékegység