LEESON 102966.00 A4C17DJ73B HVAC motor | AJ2PQN A4C17DJ73B

LEESON 102966.00 A4C17DJ73B HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2PQN Típus: 102966.00Kereszthivatkozás: A4C17DJ73B

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€780.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
AssemblyLO102966
KódK
DesignN
AdóFolyamatos
HázDP
KeretS56H
Teljes terhelésű erősítők4.5
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.56
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCEG65GV
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor64
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCD
Feszültség277

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 5.2
    • Hatás 100%: 70
    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-92005-27
    • Tekercselés: CE484207
    • CSOPORT: 4
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAssemblyDesignCsomagolásPower FactorVédelemRPMSzolgáltatási tényezőÁr
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H egyfázisú motor | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMATIKUS18001.25-
ajánlatkérés
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K HVAC motor | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66KÉZI18001.0-
ajánlatkérés
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K HVAC motor | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMATIKUS18001.0-
ajánlatkérés
LEESON 100109.00 A4C17DR1G HVAC motor | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMATIKUS18001.35-
ajánlatkérés
LEESON 100110.00 A4C17DR2F egyfázisú motor | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMATIKUS18001.35-
ajánlatkérés
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F általános célú motor | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMATIKUS36001.25-
ajánlatkérés
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Általános rendeltetésű motor | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMATIKUS18001.0-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 102966.00 A4C17DJ73B HVAC motor
€780.70 /Mértékegység