LEESON 102792.00 C4T17FK7A Általános rendeltetésű motor | AJ2PNQ C4T17FK7A

LEESON 102792.00 C4T17FK7A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2PNQ Típus: 102792.00Kereszthivatkozás: C4T17FK7A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€576.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
AssemblyLO102792
KódR
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret48C
Teljes terhelésű erősítők2.5 / 1.25
HP1/6
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 125
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor46
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 / 2 "
típusTF
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 56
    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-92005-67
    • Tekercselés: TE48413
    • CSOPORT: 8
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítő: 2.7 / 1.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 102792.00 C4T17FK7A Általános rendeltetésű motor
€576.90 /Mértékegység