Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 6030-3/8BTAPE Rubber Neoprene 3/8 Inch Thick 12 x 24 Inch | AA9MET 1DXE1

E JAMES & CO 6030-3/8BTAPE gumi neoprén 3/8 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9MET Modell: 6030-3/8BTAPEKereszthivatkozás: 1DXE1
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
€126.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert30A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz24 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet170 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság3 / 8 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.367
Hajó magassága (cm)2.87
Hajó hossza (cm)61.44
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáttér típusanyúlásHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságÁr
E JAMES & CO 1030-1/16HGA Gumi Neoprén 1/16 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZM 1DTU2 1030-1 / 16HGAMagas fokEgyszerű450%12 "225 F-30 ° F1200 psi1 / 16 "€11.77
E JAMES & CO 1030-1/16HGB Gumi Neoprén 1/16 hüvelyk Vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9KZX 1DTV2 1030-1 / 16HGBMagas fokEgyszerű450%24 "225 F-30 ° F1200 psi1 / 16 "€24.36
E JAMES & CO 1030-1/16HGC Gumi Neoprén 1/16 hüvelyk Vastag 12 x 36 hüvelyk | AA9LAF 1DTW2 1030-1 / 16HGCMagas fokEgyszerű450%36 "225 F-30 ° F1200 psi1 / 16 "€35.73
E JAMES & CO 1030-1/16HGATAPE Gumi Neoprén 1/16 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LAH 1DTW4 1030-1 / 16HGATAPEMagas fokRagasztóanyag450%12 "225 F-30 ° F1200 psi1 / 16 "€31.40
E JAMES & CO 1030-1/16HGBTAPE Gumi Neoprén 1/16 hüvelyk Vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9LBD 1DTY6 1030-1 / 16HGBTAPEMagas fokRagasztóanyag450%24 "225 F-30 ° F1200 psi1 / 16 "€57.77
E JAMES & CO 1030-1/16HGCTAPE Gumi Neoprén 1/16 hüvelyk Vastag 12 x 36 hüvelyk | AA9LEP 1DUB6 1030-1 / 16HGCTAPEMagas fokRagasztóanyag450%36 "225 F-30 ° F1200 psi1 / 16 "€87.14
E JAMES & CO 6030-1/16ATAPE Gumi Neoprén 1/16 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9MEC 1DXC5 6030-1 / 16ATAPEKereskedelmi fokozatRagasztóanyag350%12 "170 F-20 ° F1000 psi1 / 16 "€27.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 6030-3/8BTAPE gumi neoprén 3/8 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk
€126.03 /Mértékegység