Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LCN 1461 HW/PA 695 SRT Ajtócsukó Sötét Bronz Kéz nélküli | AF7VJN 22RC05

LCN 1461 HW/PA 695 SRT ajtócsukó sötét bronz kéz nélküli

Raktáron
Tétel: AF7VJN Típus: 1461 HW/PA 695 SRTKereszthivatkozás: 22RC05

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€732.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági ajtó közelebb
Kar típusaPárhuzamos
Közelebbi teljesítményHeavy Duty
Közelebb típusTartsa nyitva
Záró üzemmódHidraulikus
színekSötét bronz
AjtókezelésNem kezes
Külső ajtó szélessége24–48 ”
befejezSötét bronz
Ház magassága2"
Ház hossza12.25 "
Ház szélessége2.375 "
A belső ajtó szélessége24–60 ”
Max. Ajtónyitás180 fokig
Felszerelési stílusPárhuzamos kar
Vetítés a falról2-3 / 8 "
Tavaszi méretÁllítható 1-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4775
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8302603000

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusKar típusaszínekAjtókezelésbefejezHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeÁr
LCN 1261 RW / PA 689 SRT ajtózáró alumínium, kézi | AB6YGX 22RA99 1261 RW / PA 689 SRTPárhuzamos karPárhuzamosAlumíniumNem kezesAlumínium1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€473.79
LCN 1461 RW / PA 689 SRT ajtózáró alumínium nem kézi | AB6YGY 22RC06 1461 RW / PA 689 SRTPárhuzamos karPárhuzamosAlumíniumNem kezesAlumínium2"12.25 "2.375 "€708.27
LCN 4111 SCNS 695 SRT RH ajtó közelebb sötét bronz jobb kéz | AF7UVP 22RC35 4111 SCNS 695 SRT RHFelső keretPárhuzamosSötét bronzJobb kézSötét bronz3.5 "12.25 "2.25 "€1,154.74
LCN 4111 SHCNS 689 SRT LH ajtózáró alumínium bal kéz | AF7UVQ 22RC36 4111 SHCNS 689 SRT LHFelső keretPárhuzamosAlumíniumBal kézAlumínium3.5 "12.25 "2.25 "€1,130.88
LCN 4111 SHCNS 695 SRT LH ajtó közelebb sötét bronz bal kéz | AF7UVR 22RC38 4111 SHCNS 695 SRT LHFelső keretPárhuzamosSötét bronzBal kézSötét bronz3.5 "12.25 "2.25 "€1,130.88
LCN 1261 HW / PA 689 SRT ajtózáró alumínium nem kézi | AF7VJG 22RA97 1261 HW / PA 689 SRTPárhuzamos karPárhuzamosAlumíniumNem kezesAlumínium1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€464.66
LCN 1261 HW / PA 695 SRT ajtócsukó sötét bronz kéz nélkül | AF7VJH 22RA98 1261 HW / PA 695 SRTPárhuzamos karPárhuzamosSötét bronzNem kezesSötét bronz1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€464.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LCN 1461 HW/PA 695 SRT ajtócsukó sötét bronz kéz nélküli
€732.56 /Mértékegység