Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 423025 könyök 45 fokos PVC 2-1/2 hüvelykes spigot x csúszás | AF7QEN 22FM11

LASCO 423025 könyök 45 fokos PVC 2-1/2 hüvelykes csap x csúszó

Raktáron
Cikkszám: AF7QEN Típus: 423025Kereszthivatkozás: 22FM11

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaCsapos x aljzat
Hossz6.14 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 417015 könyök 1-1/2 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UWW 22FJ62 417015Aljzat x foglalat3.66 "1.5 "€4.11
LASCO 417025 könyök 2-1/2 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UWX 22FJ64 417025Aljzat x foglalat5.77 "2.5 "€15.21
LASCO 417010BC könyök 1 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UWY 22FJ65 417010BCAljzat x foglalat2.99 "1"€2.03
LASCO 417020 könyök 2 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UWZ 22FJ67 417020Aljzat x foglalat4.32 "2"€5.30
LASCO 417030 könyök 3 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UXA 22FJ68 417030Aljzat x foglalat6.12 "3"€22.30
LASCO 417060 könyök 6 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UXB 22FJ71 417060Aljzat x foglalat11.59 "6"€95.00
LASCO 417080 könyök 8 hüvelykes csúszás | AB6UYE 22FM06 417080Aljzat x foglalat14.46 "8"€180.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 423025 könyök 45 fokos PVC 2-1/2 hüvelykes csap x csúszó
€13.02 /Mértékegység