Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 420040 Cross 40 4 hüvelykes csúszó x csúszó x csúszás x csúszó | AF7QEL 22FM09

LASCO 420040 Cross 40 4 Inch Slip x Slip x Slip x Slip

Raktáron
Cikkszám: AF7QEL Típus: 420040Kereszthivatkozás: 22FM09

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x foglalat x foglalat
Hossz8.67 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret4"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaHosszCsőméretmenetrendÁr
LASCO 420015 Kereszt 1-1/2 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás x csúszás | AF7PVD 22FJ56 420015fehérAljzat x foglalat x foglalat x foglalat4.61 "1.5 "40€8.91
LASCO 420010 Kereszt 1 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás x csúszás | AF7PVE 22FJ58 420010fehérAljzat x foglalat x foglalat x foglalat3.37 "1"40€5.99
LASCO 420005 Kereszt 1/2 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás x csúszás | AF7PVF 22FJ59 420005fehérAljzat x foglalat x foglalat x foglalat2.42 "1 / 2 "40€3.06
LASCO 420020 kereszt 2 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás x csúszás | AF7PVG 22FJ60 420020fehérAljzat x foglalat x foglalat x foglalat5.27 "2"40€13.42
LASCO 420007 Kereszt 3/4 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás x csúszás | AF7PVH 22FJ61 420007fehérAljzat x foglalat x foglalat x foglalat2.61 "3 / 4 "40€5.03
LASCO 420025 Cross 2-1/2 Inch Slip | AF7QEJ 22FM07 420025fehérAljzat x foglalat x foglalat x foglalat7"2.5 "40€25.57
LASCO 420030 Cross 3 Inch Slip | AF7QEK 22FM08 420030fehérAljzat x foglalat x foglalat x foglalat7.64 "3"40€28.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 420040 Cross 40 4 Inch Slip x Slip x Slip x Slip
€46.29 /Mértékegység