Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 414130 oldalsó kiömlő könyök 1 x 1/2 hüvelykes csúszás x csúszás x fpt | AF7QBM 22FL37

LASCO 414130 oldalsó kiömlő könyök 1 x 1/2 hüvelykes csúszás x csúszás x fpt

Raktáron
Tétel: AF7QBM Típus: 414130Kereszthivatkozás: 22FL37

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€5.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fokos, oldalsó kimenet
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x FNPT
Hossz2.54 "
Max. Nyomás450 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 "x 1/2"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 414005 oldalsó kiömlő könyök 1/2 hüvelykes csúszás x csúszás x fpt | AF7QBC 22FL28 414005Aljzat x foglalat x FNPT2"1 / 2 "€3.00
LASCO 414101 oldalsó kiömlő könyök 3/ x 1/2 hüvelykes csúszó x csúszás x fpt | AF7QBN 22FL38 414101Aljzat x foglalat x FNPT2.04 "3 / 4 "x 1 / 2"€4.54
LASCO 413015 oldalsó kiömlő könyök 1-1/2 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AF7QEG 22FM04 413015Aljzat x foglalat x foglalat3.41 "1.5 "€5.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 414130 oldalsó kiömlő könyök 1 x 1/2 hüvelykes csúszás x csúszás x fpt
€5.78 /Mértékegység