Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 401015 Tee 1-1/2 Inch Slip x Slip x Slip | AF7QAC 22FK93

LASCO 401015 Tee 1-1/2 hüvelykes csúszás x csúszó x csúszó

Raktáron
Tétel: AF7QAC Típus: 401015Kereszthivatkozás: 22FK93
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
€3.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x foglalat
Hossz4.62 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaHosszMax. NyomásCsőméretÁr
LASCO 401010BC póló 1 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AB6UXR 22FK99 401010BCfehérAljzat x foglalat x foglalat3.37 "450 psi @ 73 fok F1"€2.19
LASCO 401005BC Tee 1/2 hüvelykes csúszó x csúszó x csúszó | AB6UXT 22FL02 401005BCfehérAljzat x foglalat x foglalat2.5 "-1 / 2 "€0.86
LASCO 401025 póló 2-1 / 2 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AB6UXU 22FL04 401025fehérAljzat x foglalat x foglalat7"-2.5 "€17.06
LASCO 401020 Tee 2 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AB6UXV 22FL05 401020fehérAljzat x foglalat x foglalat5.25 "-2"€5.83
LASCO 401030 Tee 3 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AB6UXW 22FL06 401030fehérAljzat x foglalat x foglalat7.64 "-3"€27.66
LASCO 401007BC póló 3/4 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AB6UXX 22FL08 401007BCfehérAljzat x foglalat x foglalat2.72 "-3 / 4 "€1.17
LASCO 401060 Tee 6 hüvelykes csúszás x csúszás x csúszás | AB6UXY 22FL12 401060fehérAljzat x foglalat x foglalat14.07 "-6"€105.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 401015 Tee 1-1/2 hüvelykes csúszás x csúszó x csúszó
€3.85 /Mértékegység