Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1407-015 női könyök 90 Ins.xfnpt 1-1/2 hüvelykes PVC | AF7QJJ 22FN11

LASCO 1407-015 Női könyök 90 Ins.xfnpt 1-1/2 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AF7QJJ Modell: 1407-015Kereszthivatkozás: 22FN11

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€6.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői könyök, 90 fok
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaHelyezzen be x FNPT-t
Hossz4.02 "
Max. Nyomás200 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.57
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr
LASCO 1407-005 női könyökbetét x Fnpt 1/2 hüvelykes PVC | AF7QJE 22FN07 1407-0052.4 "360 psi @ 73 fok F1 / 2 "€3.51
LASCO 1407-007 női könyökbetét x Fnpt 3/4 hüvelykes PVC | AF7QJF 22FN08 1407-0072.94 "280 psi @ 73 fok F3 / 4 "€3.75
LASCO 1407-010 női könyök 90 betét x Fnpt 1 hüvelykes PVC | AF7QJG 22FN09 1407-0103.08 "270 psi @ 73 fok F1"€4.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1407-015 Női könyök 90 Ins.xfnpt 1-1/2 hüvelykes PVC
€6.32 /Mértékegység