Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1407-005 női könyökbetét x Fnpt 1/2 hüvelykes PVC | AF7QJE 22FN07

LASCO 1407-005 női könyökbetét x Fnpt 1/2 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AF7QJE Modell: 1407-005Kereszthivatkozás: 22FN07

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői könyök, 90 fok
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaHelyezzen be x FNPT-t
Hossz2.4 "
Max. Nyomás360 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr
LASCO 1407-007 női könyökbetét x Fnpt 3/4 hüvelykes PVC | AF7QJF 22FN08 1407-0072.94 "280 psi @ 73 fok F3 / 4 "€3.75
LASCO 1407-010 női könyök 90 betét x Fnpt 1 hüvelykes PVC | AF7QJG 22FN09 1407-0103.08 "270 psi @ 73 fok F1"€4.24
LASCO 1407-015 női könyök 90 Ins.xfnpt 1-1/2 hüvelykes PVC | AF7QJJ 22FN11 1407-0154.02 "200 psi @ 73 fok F1.5 "€6.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1407-005 női könyökbetét x Fnpt 1/2 hüvelykes PVC
€3.51 /Mértékegység