Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1406-007 könyök 90 betét 3/4 hüvelykes PVC | AE9URD 6MM72

LASCO 1406-007 könyök 90 betét 3/4 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AE9URD Modell: 1406-007Kereszthivatkozás: 6MM72

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€3.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusabetétlap
Max. Nyomás200 psi @ 72 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaTételHosszMax. NyomásCsőméretÁr
LASCO 406010BC könyök 1 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UXC 22FJ86 406010BCfehérAljzat x foglalatKönyök, 90 fok2.47 "450 psi @ 73 fok F1"€1.44
LASCO 406005BC könyök 1/2 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UXD 22FJ91 406005BCfehérAljzat x foglalatKönyök, 90 fok1.79 "-1 / 2 "€0.85
LASCO 406020BC könyök 2 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UXE 22FJ95 406020BCfehérAljzat x foglalatKönyök, 90 fok3.94 "-2"€4.61
LASCO 406030 könyök 3 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UXF 22FJ96 406030fehérAljzat x foglalatKönyök, 90 fok5.76 "-3"€16.53
LASCO 408007 könyök 3/4 hüvelykes Fpt x Fpt | AB6UXG 22FJ97 408007fehérFNPT x FNPTKönyök, 90 fok2.02 "-3 / 4 "€2.12
LASCO 406007BC könyök 3/4 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UXH 22FK03 406007BCfehérAljzat x foglalatKönyök, 90 fok2"-3 / 4 "€0.91
LASCO 406060 könyök 6 hüvelykes csúszás x csúszás | AB6UXJ 22FK05 406060fehérAljzat x foglalatKönyök, 90 fok10.61 "-6"€79.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1406-007 könyök 90 betét 3/4 hüvelykes PVC
€3.44 /Mértékegység