Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCAR EL-21CFR-2-LCD+ Temperature RH Data Logger, ±0.86 Deg F Accuracy, -31 Deg to 176 Deg F, 2 yr Battery Life | CV4PRL 447F96

LASCAR EL-21CFR-2-LCD+ Temperature RH Data Logger, ±0.86 Deg F Accuracy, -31 Deg to 176 Deg F, 2 yr Battery Life

Raktáron
Tétel: CV4PRL Model: EL-21CFR-2-LCD+Kereszthivatkozás: 447F96
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
€275.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatgyűjtő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
LASCAR EL-CC-2-004 PK10 Ambient Pharma Data Logger, ±0.7°F pontosság, -22°-tól 158°F-ig, 12 hónap akkumulátor-élettartam | CR8MQY 447G11 EL-CC-2-004 PK10Adatgyűjtő10€656.84
LASCAR EL-GFX-2 adatgyűjtő, ±0.59 fok pontosság, -22 - 176 fok F, 0% - 100% relatív páratartalom tartomány | CR8MQZ 20PD28 EL-GFX-2Adatgyűjtő1€349.68
LASCAR EL-USB-LITE adatgyűjtő, 44-122°F | CR8MRA 3KME7 EL-USB-LITEAdatgyűjtő1€70.93
LASCAR EL-CC-2-005 PK10 vérhőmérséklet-adatgyűjtő, ±0.7°F pontosság, -22°-tól 158°F-ig, 12 hónapos akkumulátor-élettartam | CR8MRB 447G12 EL-CC-2-005 PK10Adatgyűjtő10€656.84
LASCAR EL-IOT-1 Környezeti hőmérséklet adatgyűjtő, ±0.9°F pontosság, -4°–140°F, 300 | CR8MRC 784T98 EL-IOT-1Adatgyűjtő1€168.55
LASCAR EL-WIFI-21CFR-TP termisztor szonda adatnaplózó érzékelő, ±1.5° F pontosság, -40° és 257° F között | CR8MTC 447G29 EL-WIFI-21CFR-TPÉrzékelő1€439.35
LASCAR EL-21CFR-TP-LCD termisztoros szonda adatgyűjtő, ±0.2°F pontosság, -40°–257°F, 2 év akkumulátor-élettartam | CR8MTD 447F98 EL-21CFR-TP-LCDAdatgyűjtő1€279.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCAR EL-21CFR-2-LCD+ Temperature RH Data Logger, ±0.86 Deg F Accuracy, -31 Deg to 176 Deg F, 2 yr Battery Life
€275.07 /Mértékegység