LARSON ELECTRONICS LLC EPL-16C-1MLED hőmérsékleti munkalámpa 277V 150W 12 000L | AG2LBB 31KZ64

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-16C-1MLED Hőmérséklet munkahelyi világítás 277V 150W 12 000L

Raktáron
Tétel: AG2LBB Modell: EPL-16C-1MLEDKereszthivatkozás: 31KZ64

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,100.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdeiglenes munkahelyi fény
AlapstílusKosár
színekKék
Vezetékhossz250 láb.
Mérő / vezető16/3
Őr típusaEdzett üveg
Lámpa tartozékNem
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts150
FényeloszlásÁrvíz
Lumens12,000
Mágneses húzásEgyik sem
Max. Magasság29 "
NEC kábeljelölésSOOW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Lámpafejek száma1
Névleges élet60,000 XNUMX óra.
PótlámpaNem
Feszültség120 / 277 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9405400000

Termékváltozatok

TermékekModellPótlámpaVezetékhosszMérő / vezetőFeszültségLámpa típusaLámpa WattsLumensMax. MagasságÁr
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24C-1X4 Hőmérsékletű munkahelyi lámpa 120V 400W 36 000L | AG2LBC 31KZ65 EPL-24C-1X4Mfr. Sz. EPL-SB-400W-MH250 láb.14/3120 VACFémhalogén40036,00036.25 "€9,023.33
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-QP-2X150LED-100 Hőmérsékletű munkalámpa 277V 300W 29 580L | AG2LBF 31KZ68 HAL-QP-2X150LED-100Nem100 láb.16/3120 / 277 VACLED30029,580144.25 "€11,391.44
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-JH16C-1MLED-100 hőmérsékletű munkalámpa 277V 150W 12 000L | AG2LBG 31KZ69 EPL-JH16C-1MLED-100Nem100 láb.16/3120 / 277 VACLED15012,000135.25 "€7,593.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-16C-1MLED Hőmérséklet munkahelyi világítás 277V 150W 12 000L
€6,100.13 /Mértékegység