Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA HH-FC-1/S süllyesztett húzó fogantyú Hegesztett szatén | AE2DYL 4WRN4

LAMP HH-FC-1/S süllyesztett húzó fogantyú Hegesztett szatén

Raktáron
Tétel: AE2DYL Modell: HH-FC-1/SKereszthivatkozás: 4WRN4
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
€46.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett húzófogantyú
színekEzüst
Kivágási magasság2-33 / 64 "
Kivágás szélessége3-29 / 32 "
befejezSzatén
Markolat hossza3-25 / 32 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
Anyag304 Stainless Steel
A furatközpont középre szerelése4-21 / 64 "
Szerelési típusHegeszthető
Teljes hossz5.437 "
Teljes szélesség3 15 / 32 "
Vetítés13 / 64 "
Csavar méretM4 anya
Vert. Szerelő furat Ctr. a Ctr.2-7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8302423065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekbefejezTeljes hosszTeljes szélességLemezvastagságVetítésCsavar méretÁr
LAMP AT-100-B süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWT 4WRG3 AT-100-BBeépülőFeketeMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Nem számít€4.77
LAMP AT-100-BR süllyesztett húzófogantyú Snap-in Abs matt | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BRBeépülőbarnaMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Nem számít€6.04
LAMP AT-100-I süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWV 4WRG5 AT-100-IBeépülőfehérMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Nem számít€5.88
LAMP AT-70-B süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWW 4WRG6 AT-70-BBeépülőFeketeMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Nem számít€4.15
LAMP AT-70-BR süllyesztett húzófogantyú Snap-in Abs matt | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BRBeépülőbarnaMatte2.75 "1.5 "-5 / 32 "Nem számít€4.53
LAMP AT-70-I süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWY 4WRG8 AT-70-IBeépülőElefántcsontMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-€4.49
LÁMPA HH-D süllyesztett húzófogantyú menetes furatok | AE2DYG 4WRL9 HH-DMenetes furatokFeketeCsiszolt4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14€90.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP HH-FC-1/S süllyesztett húzó fogantyú Hegesztett szatén
€46.25 /Mértékegység