Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA HG-ITS35 Nyomatékos csuklópánt furatokkal, négyszögletes sarkokkal, rozsdamentes acél | AE3QAM 5ENU5

LAMP HG-ITS35 nyomaték csuklópánt furatokkal, négyzetes sarkokkal, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE3QAM Modell: HG-ITS35Kereszthivatkozás: 5ENU5
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
€63.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték zsanér
színekTermészetes
CornersNégyzet
Ajtólap hossza1 15 / 16 "
Ajtólap szélessége1 39 / 64 "
befejezCsiszolt
Keretlevél hossza2.125 "
Keretlevél szélessége1 39 / 64 "
hardverNem számít
Magasság2.125 "
Lyukak levélenként3
Levél vastagsága0.087 "
Terhelhetőség30.4 font
Anyag303/304 rozsdamentes acél és acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség1 47 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302423065
Származási országJP

Termék részletek:

    • Kijelzőtartókon való használatra a monitorok, kijelzők és televíziók megfelelő helyzetben tartásához az optimális megjelenítés érdekében
    • Az állandó nyomaték 180 fokos mozgástartományt kínál
    • 303/304 rozsdamentes acél szerkezet

Termékváltozatok

TermékekModellAjtólap hosszaAjtólap szélességeKeretlevél szélességeTerhelhetőségSzélességÁr
LAMP HG-ITM50 nyomaték zsanér 2-1 / 8 hüvelyk magasság | AE3QAJ 5ENU2 HG-ITM501 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "43.4 font3.156 "€96.30
LAMP HG-ITM70 nyomaték zsanér 2-1 / 8 hüvelyk magasság | AE3QAK 5ENU3 HG-ITM701 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "60.8 font3.156 "€103.66
LÁMPA HG-ITS25 nyomaték zsanér 2-1 / 8 hüvelyk magasság | AE3QAL 5ENU4 HG-ITS251 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "21.7 font1 47 / 64 "€61.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP HG-ITS35 nyomaték csuklópánt furatokkal, négyzetes sarkokkal, rozsdamentes acél
€63.28 /Mértékegység