Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA HG-BH60 kettős hatású zsanér, rozsdamentes acél 180 fokos hegesztéssel | AE2AUV 4WDU9

LAMP HG-BH60 kettős működésű csuklópánt, rozsdamentes acél, 180 fokos hegesztés

Raktáron
Tétel: AE2AUV Modell: HG-BH60Kereszthivatkozás: 4WDU9
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
€57.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla akciópánt
Csapágy típusEgyszerű
színekTermészetes
CornersLekerekített
Ajtólap hossza2 33 / 64 "
Ajtólap szélessége59 / 64 "
befejezSzatén
Keretlevél hossza2 33 / 64 "
Keretlevél szélessége59 / 64 "
hardverNem számít
Magasság2 23 / 64 "
Lyukak levélenként5
Terhelhetőség5.7 font / pár
AnyagRozsdamentes acél
IrányultságBal vagy Jobb kéz
Pin Dia.7 / 32 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség2 33 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8302106090
Származási országJP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP HG-BH60 kettős működésű csuklópánt, rozsdamentes acél, 180 fokos hegesztés
€57.93 /Mértékegység