Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LAMP GH-34/0 / SP Üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 100 fok | AE2AUM 4WDU2

LAMP GH-34/0/S-P üvegajtó csuklópánt rozsdamentes acél 100 fok

Raktáron
Tétel: AE2AUM Modell: GH-34/0/SPKereszthivatkozás: 4WDU2
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
€18.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜvegajtó zsanér
Csapágy típusEgyszerű
színekTermészetes
CornersLekerekített
Ajtólap hossza1 11 / 32 "
Ajtólap szélessége1.187 "
befejezCsiszolt
Keretlevél hossza1 11 / 32 "
Keretlevél szélessége5 / 8 "
hardverBeleértve
Magasság1 33 / 64 "
Lyukak levélenként2
Terhelhetőség8.8 font / pár
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésHegeszthető
IrányultságBal vagy Jobb kéz
Pin Dia.13 / 64 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány100 fok
Szélesség1 17 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302106060
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCornersAjtólap hosszaLyukak levélenkéntTerhelhetőségPin Dia.MozgástartománySzélességÁr
LAMP GH-34/0 / CR-P üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 100 fok | AE2AUL 4WDU1 GH-34/0 / CR-P1 33 / 64 "Lekerekített1 11 / 32 "28.8 font / pár13 / 64 "100 fok1 17 / 64 "€14.88
LAMP GH-34/8 / CR Üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 100 fok | AE2AUN 4WDU3 GH-34/8 / CR1 31 / 64 "Lekerekített1 9 / 64 "38.8 font / pár13 / 64 "100 fok1 11 / 32 "€18.54
LAMP GH-34/8 / S üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 100 fok | AE2AUP 4WDU4 GH-34/8 / S1 31 / 64 "Lekerekített1 9 / 64 "38.8 font / pár13 / 64 "100 fok1 11 / 32 "€22.36
LAMP GHC-34/8 / BLK Üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 270 fok | AE2AUT 4WDU7 GHC-34/8 / BLK1 29 / 64 "Lekerekített1 11 / 32 "18.8 font / pár13 / 64 "270 fok1 23 / 64 "€29.31
LAMP GHC-34/8 / CR Üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 270 fok | AE2AUU 4WDU8 GHC-34/8 / CR1 29 / 64 "Lekerekített1 11 / 32 "18.8 font / pár13 / 64 "270 fok1 23 / 64 "€24.74
LAMP GH-34/8 / CR-P üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 270 fok | AE2BAH 4WEA5 GH-34/8 / CR-P2.125 "Négyzet2.125 "2 és 326.4 font / pár5 / 16 "270 fok3.156 "€57.58
LAMP XL-GH03-48-8CR Üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 270 fok | AE2BAJ 4WEA6 XL-GH03-48-8CR2 3 / 64 "Négyzet2 3 / 64 "2 és 326.4 font / pár5 / 16 "270 fok3 21 / 64 "€46.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP GH-34/0/S-P üvegajtó csuklópánt rozsdamentes acél 100 fok
€18.60 /Mértékegység