Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LAMP GHC-34/8 / BLK Üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 270 fok | AE2AUT 4WDU7

LAMP GHC-34/8/BLK üvegajtó csuklópánt rozsdamentes acél 270 fok

Raktáron
Tétel: AE2AUT Típus: GHC-34/8/BLKKereszthivatkozás: 4WDU7
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
€29.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜvegajtó zsanér
Csapágy típusEgyszerű
színekTermészetes
CornersLekerekített
Ajtólap hossza1 11 / 32 "
Ajtólap szélessége1 23 / 64 "
Ajtó vastagsága5/32 "- 15/64"
befejezCsiszolt
Keretlevél hossza1 11 / 32 "
Keretlevél szélessége1.187 "
hardverBeleértve
Magasság1 29 / 64 "
Lyukak levélenként1
Terhelhetőség8.8 font / pár
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésHegeszthető
IrányultságBal vagy Jobb kéz
Pin Dia.13 / 64 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány270 fok
Szélesség1 23 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302106090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCornersAjtólap hosszaLyukak levélenkéntTerhelhetőségPin Dia.MozgástartománySzélességÁr
LAMP GH-34/0 / CR-P üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 100 fok | AE2AUL 4WDU1 GH-34/0 / CR-P1 33 / 64 "Lekerekített1 11 / 32 "28.8 font / pár13 / 64 "100 fok1 17 / 64 "€14.88
LAMP GH-34/0 / SP Üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 100 fok | AE2AUM 4WDU2 GH-34/0 / SP1 33 / 64 "Lekerekített1 11 / 32 "28.8 font / pár13 / 64 "100 fok1 17 / 64 "€18.60
LAMP GH-34/8 / CR Üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 100 fok | AE2AUN 4WDU3 GH-34/8 / CR1 31 / 64 "Lekerekített1 9 / 64 "38.8 font / pár13 / 64 "100 fok1 11 / 32 "€18.54
LAMP GH-34/8 / S üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 100 fok | AE2AUP 4WDU4 GH-34/8 / S1 31 / 64 "Lekerekített1 9 / 64 "38.8 font / pár13 / 64 "100 fok1 11 / 32 "€22.36
LAMP GHC-34/8 / CR Üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 270 fok | AE2AUU 4WDU8 GHC-34/8 / CR1 29 / 64 "Lekerekített1 11 / 32 "18.8 font / pár13 / 64 "270 fok1 23 / 64 "€24.74
LAMP GH-34/8 / CR-P üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 270 fok | AE2BAH 4WEA5 GH-34/8 / CR-P2.125 "Négyzet2.125 "2 és 326.4 font / pár5 / 16 "270 fok3.156 "€57.58
LAMP XL-GH03-48-8CR Üvegajtó zsanér rozsdamentes acél 270 fok | AE2BAJ 4WEA6 XL-GH03-48-8CR2 3 / 64 "Négyzet2 3 / 64 "2 és 326.4 font / pár5 / 16 "270 fok3 21 / 64 "€46.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP GHC-34/8/BLK üvegajtó csuklópánt rozsdamentes acél 270 fok
€29.31 /Mértékegység