Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA ESR-3813-20 fiókos csúszó teljes 19-11/16 hüvelyk hossz Pr | AE4GNC 5KDY5

LAMP ESR-3813-20 fiókos csúszó teljes 19-11/16 hüvelyk hossz Pr

Raktáron
Tétel: AE4GNC Modell: ESR-3813-20Kereszthivatkozás: 5KDY5
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
€57.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz19 11 / 16 "
Záró típushagyományos
színekTermészetes
Letartóztatás típusaTartsd benn
Leválasztási módszerElülső / Kar
Bővítmény típusaTele
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Terhelhetőség73 font
AnyagRozsdamentes acél
Szerelési típusOldal
Csavar méretM4 vagy # 8
Csavar típusaKötés, serpenyő vagy rácsos fej
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként73 font
Utazás hossza20 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.053
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302419015
Származási országCN

Termék részletek:

    • Siklási mechanizmus (súrlódás)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességZárt hosszZáró típusszínekBővítmény típusabefejezTerhelhetőségCsavar típusaPkg. Menny.Ár
LÁMPA ESR-10-12 fiókos csúszó teljes 12 hüvelyk hossz Pr | AE4GLT 5KDT0 ESR-10-121 / 2 "12 "hagyományosTermészetesTeleHorganyzott599 fontKötés, serpenyő vagy rácsos fej2€510.68
LÁMPA ESR-10-14 fiókos csúszó teljes 14 hüvelyk hossz Pr | AE4GLU 5KDT1 ESR-10-141 / 2 "14 "hagyományosTermészetesTeleHorganyzott590 fontKötés, serpenyő vagy rácsos fej2€534.41
LÁMPA ESR-10-16 fiókos csúszó teljes 16 hüvelyk hossz Pr | AE4GLV 5KDT2 ESR-10-161 / 2 "16 "hagyományosTermészetesTeleHorganyzott570 fontKötés, serpenyő vagy rácsos fej2€580.52
LÁMPA ESR-10-18 fiókos csúszó teljes 18 hüvelyk hossz Pr | AE4GLW 5KDT3 ESR-10-181 / 2 "18 "hagyományosTermészetesTeleHorganyzott550 fontKötés, serpenyő vagy rácsos fej2€642.33
LÁMPA ESR-10-20 fiókos csúszó teljes 20 hüvelyk hossz Pr | AE4GLX 5KDT4 ESR-10-201 / 2 "20 "hagyományosTermészetesTeleHorganyzott530 fontKötés, serpenyő vagy rácsos fej2€721.47
LÁMPA ESR-10-22 fiókos csúszó teljes 22 hüvelyk hossz Pr | AE4GLY 5KDT5 ESR-10-221 / 2 "22 "hagyományosTermészetesTeleHorganyzott504 fontKötés, serpenyő vagy rácsos fej2€846.79
LÁMPA ESR-10-24 fiókos csúszó teljes 24 hüvelyk hossz Pr | AE4GLZ 5KDT6 ESR-10-241 / 2 "24 "hagyományosTermészetesTeleHorganyzott475 fontKötés, serpenyő vagy rácsos fej2€832.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP ESR-3813-20 fiókos csúszó teljes 19-11/16 hüvelyk hossz Pr
€57.34 /csomag