LÁMPA ESR-10-22 fiókos csúszó teljes 22 hüvelyk hossz Pr | AE4GLY 5KDT5

LAMP ESR-10-22 fiókos csúszó teljes 22 hüvelyk hossz Pr

Raktáron
Tétel: AE4GLY Modell: ESR-10-22Kereszthivatkozás: 5KDT5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€846.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz22 "
Záró típushagyományos
színekTermészetes
Leválasztási módszerNem bontja
Bővítmény típusaTele
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Terhelhetőség504 font
AnyagRozsdamentes acél
Szerelési típusOldal
Csavar méretM4 vagy # 8
Csavar típusaKötés, serpenyő vagy rácsos fej
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként504 font
Utazás hossza22-9 / 16 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.111
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8302423015
Származási országKR

Termék részletek:

    • Siklási mechanizmus (súrlódás)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességZárt hosszZáró típusszínekBővítmény típusabefejezTerhelhetőségCsavar típusaPkg. Menny.Ár
LÁMPA ESR-10-12 fiókos csúszó teljes 12 hüvelyk hossz Pr | AE4GLT 5KDT0 ESR-10-121 / 2 "12 "hagyományosTermészetesTeleHorganyzott599 fontKötés, serpenyő vagy rácsos fej2€510.68
LÁMPA ESR-10-14 fiókos csúszó teljes 14 hüvelyk hossz Pr | AE4GLU 5KDT1 ESR-10-141 / 2 "14 "hagyományosTermészetesTeleHorganyzott590 fontKötés, serpenyő vagy rácsos fej2€560.54
LÁMPA ESR-10-16 fiókos csúszó teljes 16 hüvelyk hossz Pr | AE4GLV 5KDT2 ESR-10-161 / 2 "16 "hagyományosTermészetesTeleHorganyzott570 fontKötés, serpenyő vagy rácsos fej2€581.85
LÁMPA ESR-10-18 fiókos csúszó teljes 18 hüvelyk hossz Pr | AE4GLW 5KDT3 ESR-10-181 / 2 "18 "hagyományosTermészetesTeleHorganyzott550 fontKötés, serpenyő vagy rácsos fej2€642.33
LÁMPA ESR-10-20 fiókos csúszó teljes 20 hüvelyk hossz Pr | AE4GLX 5KDT4 ESR-10-201 / 2 "20 "hagyományosTermészetesTeleHorganyzott530 fontKötés, serpenyő vagy rácsos fej2€746.99
LÁMPA ESR-10-24 fiókos csúszó teljes 24 hüvelyk hossz Pr | AE4GLZ 5KDT6 ESR-10-241 / 2 "24 "hagyományosTermészetesTeleHorganyzott475 fontKötés, serpenyő vagy rácsos fej2€832.38
LÁMPA ESR-10-26 fiókos csúszó teljes 26 hüvelyk hossz Pr | AE4GMA 5KDT7 ESR-10-261 / 2 "26 "hagyományosTermészetesTeleHorganyzott440 fontKötés, serpenyő vagy rácsos fej2€906.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP ESR-10-22 fiókos csúszó teljes 22 hüvelyk hossz Pr
€846.79 /csomag