LAKELAND 07414-4XB Lángálló kapucnis kezeslábas csizmával 4XL PK25 | AG9PLU 21DN93

LAKELAND 07414-4XB lángálló kapucnis kezeslábas csizmával 4XL PK25

Raktáron
Tétel: AG9PLU Típus: 07414-4XBKereszthivatkozás: 21DN93

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€472.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLángálló csuklyás kezeslábas
Záró típusCipzár
színekKék
Mandzsetta stílusRugalmas
Szövet súlya2.4 oz.
Megfelel a mellkas méretének62 "-tól 64-ig
Der a derékmérethez58 "hogy 60"
inseam33 "
AnyagPyrolon (R) Plus 2
Zsebek száma0
Méret4XL
Sleevehossz38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.955
Hajó magassága (cm)42.67
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)39.12
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekDer a derékmérethezinseamMéretSleevehosszÁr
LAKELAND 07414-SMB Lángálló kapucnis kezeslábas S PK25 csizmával | AG9PLM 21DN87 07414-SMB42 "hogy 44"38 "hogy 40"27.5 "S31 "€493.33
LAKELAND 07414-MDB lángálló kapucnis kezeslábas M PK25 csizmával | AG9PLN 21DN88 07414-MDB44 "hogy 46"40 "hogy 42"28 "M32.5 "€400.10
LAKELAND 07414-LGB lángálló kapucnis kezeslábas L PK25 csizmával | AG9PLP 21DN89 07414-LGB48 "hogy 50"44 "hogy 46"29 "L33.5 "€400.10
LAKELAND 07414-XLB Lángálló kapucnis kezeslábas XL PK25 csizmával | AG9PLQ 21DN90 07414-XLB50 "hogy 52"46 "hogy 48"29 "XL35 "€400.10
LAKELAND 07414-2XB Lángálló kapucnis kezeslábas csizmával 2XL PK25 | AG9PLR 21DN91 07414-2XB54 "hogy 56"48 "hogy 50"30.5 "2XL36.5 "€426.11
LAKELAND 07414-3XB Lángálló kapucnis kezeslábas csizmával 3XL PK25 | AG9PLT 21DN92 07414-3XB56 "hogy 58"50 "hogy 52"31.5 "3XL37 "€468.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAKELAND 07414-4XB lángálló kapucnis kezeslábas csizmával 4XL PK25
€472.59 /Mértékegység