Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LABELMASTER HML21 Spontán égés címke 100mm x 100mm 500 | AH6GRU 35ZJ98

LABELMASTER HML21 spontán égés címke 100 mm x 100 mm 500

Raktáron
Tétel: AH6GRU Modell: HML21Kereszthivatkozás: 35ZJ98

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpontán éghető címke
HáttérszínPiros fehér
FejlécNincs fejléc
Magasság3 15 / 16 "
NyelvAngol
Jelmagyarázat színeFekete
Legend stílusSzöveg és szimbólum
AnyagPapír
Fém detektálhatóNem
Címkék száma500
Alakgyémánt
Szélesség3 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.972
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
LABELMASTER HMSL210 Spontán égés címke 100mm x 100mm 500 | AH6GRT 35ZJ97 HMSL210polipropilén€183.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABELMASTER HML21 spontán égés címke 100 mm x 100 mm 500
€51.18 /Mértékegység