LABCONCO 7310021 Vákuumos koncentrátor üvegfedéllel | AH9UJU 41V542

LABCONCO 7310021 Vákuumos koncentrátor üvegfedéllel

Raktáron
Tétel: AH9UJU Típus: 7310021Kereszthivatkozás: 41V542

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€27,290.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumkoncentrátor üvegfedéllel
AC erősítők12
KapacitásLegfeljebb 132 minta
színekFehér és kék
TeljesítésETL és ETL-C
Átmérő21.7
Magasság16.6
tartLegfeljebb 132 minta
AnyagRozsdamentes, porszórt acél
Max. Hőmérséklet100 fok
Maximális RCF1725 rpm
Maximális kémcsőméretVáltozó
motor típusaBrushless Motor
Sebesség1725 rpm
Sebesség ellenőrzés1725 fordulat / percig
Temp. Hatótávolság-4C és 100 fok között
CsőméretLegfeljebb 132 minta
típusHűtött pad
Feszültség (AC)115
Szélesség14.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 7310021 Vákuumos koncentrátor üvegfedéllel
€27,290.63 /Mértékegység