LABCONCO 3818520 8 láb tisztító vízszintes tiszta pad UV/34 hüvelyk mélység/115v | AH6HPM 36C001

LABCONCO 3818520 8 láb tisztító vízszintes tiszta pad UV / 34 hüvelyk mélység / 115 V

Tétel: AH6HPM Típus: 3818520Kereszthivatkozás: 36C001
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€32,075.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTiszta pad
Ügynökségi megfelelésETL-lista, UL / CSA C22.2 No 61010-1
AC erősítők15
színekGleccser fehér
Jönni valakivelUV fény, szükséges szűrők
Mélység105 "
Szűrő hatékonysága0.9999
befejezRozsdamentes acél
Magasság55 "
Hz60
MERV8
SzereljeTáblázat
Sebességek száma2
Fázis1
típusVízszintes
Feszültség115
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 375.75
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)266.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
LABCONCO 3889700 3 láb tisztító vízszintes tiszta pad 34 hüvelyk mélység 115v | AH6HPD 36A992 388970045 "40 "€15,441.55
LABCONCO 3889701 3 láb tisztító vízszintes tiszta pad 39 hüvelyk Mélység 115 V | AH6HPE 36A993 388970145 "45 "€15,837.56
LABCONCO 3889720 3 láb tisztító vízszintes tiszta pad UV/34 hüvelyk mélység/115v | AH6HPF 36A994 388972045 "40 "€16,693.16
LABCONCO 3889721 3 láb tisztító vízszintes tiszta pad UV/39 hüvelyk mélység/115v | AH6HPG 36A995 388972145 "45 "€17,095.59
LABCONCO 3888420 4 lábas tisztító vízszintes tiszta pad UV / 34 hüvelyk mélység / 115v | AH6HPH 36A996 388842045 "40 "€19,874.06
LABCONCO 3888421 4 láb tisztító vízszintes tiszta pad UV/39 hüvelyk mélység/115v | AH6HPJ 36A997 388842155 "45 "€21,109.19
LABCONCO 3873020 6 láb tisztító vízszintes tiszta pad UV/34 hüvelyk mélység/115v | AH6HPK 36A998 387302080 "40 "€21,264.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 3818520 8 láb tisztító vízszintes tiszta pad UV / 34 hüvelyk mélység / 115 V
€32,075.04 /Mértékegység