LABCONCO 3888420 4 lábas tisztító vízszintes tiszta pad UV / 34 hüvelyk mélység / 115v | AH6HPH 36A996

LABCONCO 3888420 4 láb tisztító vízszintes tiszta pad UV / 34 hüvelyk mélység / 115 V

Raktáron
Tétel: AH6HPH Típus: 3888420Kereszthivatkozás: 36A996

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,874.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTiszta pad
Ügynökségi megfelelésETL-lista, UL / CSA C22.2 No 61010-1
AC erősítők15
színekGleccser fehér
Jönni valakivelUV fény, szükséges szűrők
Mélység45 "
Szűrő hatékonysága0.9999
befejezRozsdamentes acél
Magasság55 "
Hz60
MERV8
SzereljeTáblázat
Sebességek száma2
Fázis1
típusVízszintes
Feszültség115
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 204.75
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)114.3
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
LABCONCO 3889700 3 láb tisztító vízszintes tiszta pad 34 hüvelyk mélység 115v | AH6HPD 36A992 388970045 "40 "€15,441.55
LABCONCO 3889701 3 láb tisztító vízszintes tiszta pad 39 hüvelyk Mélység 115 V | AH6HPE 36A993 388970145 "45 "€15,837.56
LABCONCO 3889720 3 láb tisztító vízszintes tiszta pad UV/34 hüvelyk mélység/115v | AH6HPF 36A994 388972045 "40 "€16,693.16
LABCONCO 3889721 3 láb tisztító vízszintes tiszta pad UV/39 hüvelyk mélység/115v | AH6HPG 36A995 388972145 "45 "€17,095.59
LABCONCO 3888421 4 láb tisztító vízszintes tiszta pad UV/39 hüvelyk mélység/115v | AH6HPJ 36A997 388842155 "45 "€21,109.19
LABCONCO 3873020 6 láb tisztító vízszintes tiszta pad UV/34 hüvelyk mélység/115v | AH6HPK 36A998 387302080 "40 "€21,264.89
ajánlatkérés
LABCONCO 3873021 6 láb tisztító vízszintes tiszta pad UV / 39 hüvelyk mélység / 115v | AH6HPL 36A999 387302180 "45 "€22,467.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 3888420 4 láb tisztító vízszintes tiszta pad UV / 34 hüvelyk mélység / 115 V
€19,874.06 /Mértékegység