LABCONCO 332391000 Biológiai biztonsági szekrény 61.8 | AH9WCJ 45H204

LABCONCO 332391000 Biobiztonsági kabinet 61.8

Raktáron
Tétel: AH9WCJ Típus: 332391000Kereszthivatkozás: 45H204

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€25,120.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiológiai biztonsági kabinet
Magasság61.8 "
Szélesség42.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 218.25
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)152.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságSzélességÁr
LABCONCO 302310000 Biológiai biztonsági szekrény 61.8 | AH9WAN 45H161 30231000061.8 "42.3 "€20,838.87
LABCONCO 302311000 Biológiai biztonsági szekrény 61.8 | AH9WAP 45H162 30231100061.8 "42.3 "€21,291.28
LABCONCO 302310100 Biobiztonsági szekrény 89.3-95.3 | AH9WAQ 45H163 30231010089.3 a 95.342.3 "€22,124.29
LABCONCO 302311100 Biobiztonsági szekrény 89.3-95.3 | AH9WAR 45H164 30231110089.3 a 95.342.3 "€23,056.72
LABCONCO 302380000 Biológiai biztonsági szekrény 61.8 | AH9WAT 45H165 30238000061.8 "42.3 "€20,838.87
LABCONCO 302381000 Biológiai biztonsági szekrény 61.8 | AH9WAU 45H166 30238100061.8 "42.3 "€21,704.82
LABCONCO 302380100 Biobiztonsági szekrény 89.3-95.3 | AH9WAV 45H167 30238010089.3 a 95.342.3 "€22,264.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 332391000 Biobiztonsági kabinet 61.8
€25,120.08 /Mértékegység