LABCONCO 2246703 Laboratóriumi páraelszívó ventilátorral, 70 hüvelykes | AH8ZCY 39D602

LABCONCO 2246703 Laboratóriumi páraelszívó 70 hüvelykes ventilátorral

Raktáron
Tétel: AH8ZCY Típus: 2246703Kereszthivatkozás: 39D602

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,120.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi füstfúvó
Ügynökségi megfelelésCFR 29, 1910. rész, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 No. 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , Szekrény felületi befejezési tesztjei
Légáramlat1120 cfm 23-nál SP-ben
színekGleccser fehér
Mélység25 "
Magasság53 "
Hz60
Sebességek száma1
Fázisegyetlen
Hangszint75
típusÖsszeszerelés nélkül
Feszültség115
Szélesség70 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 202.5
Hajó magassága (cm)134.62
Hajó hossza (cm)177.8
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LABCONCO 2246705 Laboratóriumi páraelszívó ventilátorral, 70 hüvelykes | AH8ZCZ 39D603 2246705€17,577.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 2246703 Laboratóriumi páraelszívó 70 hüvelykes ventilátorral
€17,120.24 /Mértékegység