LAB BIZTONSÁGI KÉSZLET 32V120 Ultrahangos tisztító 12000ml | AC6BZG

LAB SAFETY SUPPLY 32V120 Ultrahangos tisztító 12000ml

Raktáron
Tétel: AC6BZG Modell: 32V120

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,452.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos tisztító
kijelzőIgen
Max. Hőmérséklet80 fok C
Teljes mélység12.4 "
Teljes magasság12.4 "
Teljes szélesség12.8 "
Tank kapacitás3.12 gal. / 12000 ml
Tartály mélysége5.9 "
Tartály magassága5.9 "
Tartály anyagaRozsdamentes acél SUS304
Tartály szélessége12.8 "
IdőzítőIgen
Időzítő tartomány1-99 perc.
típusLarge

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.71
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)40.39
HS-kód8479899885
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: fűtési funkcióval, alacsony fogyasztású integrált áramkör-tervezés, digitális időzítő-vezérlőrendszer, nagy kapacitású tartály, kényelmes háztartási és professzionális tisztításhoz, nincs káros vegyszer, nincs károsodás a tárgyak számára, nedvességálló PCB-feldolgozás

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTartály mélységeIdőzítő tartománytípusÁr
LAB BIZTONSÁGI ELLÁTÁS 32V113 Ultrahangos tisztító nagy teljesítményű 750ml Ss | AC6BZA 32V113Igen5.43 "5.43 "6.66 "1.89 "180 mp, 280 mp, 380 mp, 480 mp, 90 mpNagy teljesítményű€140.88
LAB BIZTONSÁGI KELLÉKEK 32V114 Ultrahangos tisztító 610ml | AC6BZB 32V114Nem5.24 "5.24 "5.71 "1.97 "3 min.Small€87.68
LAB BIZTONSÁGI KELLÉKEK 32V115 Ultrahangos tisztító 400ml | AC6BZC 32V115Nem4.92 "4.92 "5.67 "1.5 "3 min.Small€76.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 32V120 Ultrahangos tisztító 12000ml
€1,452.57 /Mértékegység